Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 368064 sammuttimen kiinnike 5 paunaa | AB3DDM 1RK29

KIDDE 368064 Sammuttimen kannake 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AB3DDM Malli: 368064Ristiviite: 1RK29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammuttimen kiinnike
Telineen tyyppiajoneuvo
Koko5 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.4.5 "
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi (metallipidike)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinteri Dia.Hinta
KIDDE 270191 sammuttimen kiinnike 5 paunaa | AE6HZA 5T906 2701915 lb5.25 "€69.97
KIDDE 29247420 sammuttimen kiinnike 20 paunaa | AE6HZB 5T908 2924742020 lb7"€95.72
KIDDE 366242 sammuttimen kiinnike 10 paunaa | AE6HZC 5T909 36624210 lb5.25 "€87.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 368064 Sammuttimen kannake 5 Lb.
€62.34 / yksikkö