Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 366242 sammuttimen kiinnike 10 paunaa | AE6HZC 5T909

KIDDE 366242 Sammuttimen kannake 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AE6HZC Malli: 366242Ristiviite: 5T909

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammuttimen kiinnike
Telineen tyyppiMarine / ajoneuvo
Koko10 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.5.25 "
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi (metallipidike)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinteri Dia.Hinta
KIDDE 368064 sammuttimen kiinnike 5 paunaa | AB3DDM 1RK29 3680645 lb4.5 "€69.37
KIDDE 270191 sammuttimen kiinnike 5 paunaa | AE6HZA 5T906 2701915 lb5.25 "€80.46
KIDDE 29247420 sammuttimen kiinnike 20 paunaa | AE6HZB 5T908 2924742020 lb7"€95.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 366242 Sammuttimen kannake 10 Lb.
€94.36 / yksikkö