ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kytkimen vähentäminen


Suodattaa
Luokka: 125 , Liitäntätyyppi: FNPT
TyyliMalliRungon materiaaliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
706119-0602
Messinki7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€17.59
A
706119-1208
Messinki1.25 "1 13 / 64 "1200 psi1-19 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"-65 - 250 astetta F€30.86
A
706119-0804
Messinki15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"-65 - 250 astetta F€14.81
A
706119-0802
Messinki15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€23.13
A
706119-0604
Messinki13 / 16 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"-65 - 250 astetta F€8.28
A
706119-0402
Messinki5 / 8 "1"1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€5.81
B
81119-0402
Kromattu messinki--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
B
81119-0804
Kromattu messinki--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
B
81119-0806
Kromattu messinki--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
B
81119-1204
Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 astetta 250 astetta F€30.07
B
81119-1206
Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
B
81119-1208
Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?