KERR LAKESIDE 75C450KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QRQ 5MJJ2

KERR LAKESIDE 75C450KCS kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4QRQ Malli: 75C450KCSRistiviite: 5MJJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.125 "
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 75C450KCS kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 25 pk
€205.77 /pakkaus