Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 50260CN kobolttimylly, kaksinkertainen 3/32 tuuman halkaisija Ei keskeltä | AG3QTX 33TT59

YG-1 TOOL COMPANY 50260CN kobolttipäätyjyrsin, kaksinkertainen 3/32 tuuman halkaisija, ei keskustaa

Varastossa
Tuote: AG3QTX Malli: 50260CNRistiviite: 33TT59
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
€32.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaEi keskellä
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus9 / 32 "
LuettelonumeroE2003
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.67
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (kaksinkertainen pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13297CN kobolttimylly, kaksinkertainen 1/4 tuuman halkaisija, ei keskellä | AG3QTU 33TT56 13297CN5 / 8 "E205143.375 "3 / 8 "€57.68
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13299CN kobolttimylly, kaksinkertainen 9/32 tuuman halkaisija Ei keskeltä | AG3QTV 33TT57 13299CN11 / 16 "E205143.375 "3 / 8 "€58.09
YG-1 TYÖKALUYRITYS 50262CN kobolttimylly, kaksinkertainen 7/64 tuuman halkaisija Ei keskeltä | AG3QTY 33TT60 50262CN21 / 64 "E200322.25 "3 / 16 "€32.68
YG-1 TYÖKALUYRITYS 50264CN kobolttimylly, kaksinkertainen 1/8 tuuman halkaisija, ei keskellä | AG3QTZ 33TT61 50264CN3 / 8 "E200322.25 "3 / 16 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 50260CN kobolttipäätyjyrsin, kaksinkertainen 3/32 tuuman halkaisija, ei keskustaa
€32.43 / yksikkö