KERN AND SOHN SFB 10K1HIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 10 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8LZW

KERN AND SOHN SFB 10K1HIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, maks. 10 kg. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LZW Malli: SFB 10K1HIP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,150.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
pinnoitePii päällystetty
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.001 kg
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys105mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 240 mm
toistettavuus0.001Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Punnituskapasiteetin10kg
Punnitusalustan mitatX x 300 240 105 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.78
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)41.5
Laivan leveys (cm)69.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN SFB 100K10HIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 100 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8LZN SFB 100K10HIP+/-0.02 kg110mm400 x 300 mmX x 400 300 110 mm300 mm400mm€1,190.70
KERN AND SOHN SFB 100K-2XL teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 100 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mmX x 650 500 142 mm500mm650 mm€1,934.89
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 20 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 x 240 mmX x 300 240 105 mm240 mm300 mm€1,150.11
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 50 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm500 mm€1,312.48
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 50 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 x 240 mmX x 300 240 105 mm240 mm300 mm€1,150.11
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 50 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 x 300 mmX x 400 300 105 mm300 mm400mm€1,109.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SFB 10K1HIP teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, maks. 10 kg. Punnitus, 1g Luettavuus
€1,150.11 / yksikkö