Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD BE50-4PK kyynärpää 1/2 tuuman letku ruskea muovi - pakkaus 4 | AB9PXV 2EMC7

RAIN BIRD BE50-4PK kyynärpää 1/2 tuuman letku ruskea muovi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PXV Malli: BE50-4PKRistiviite: 2EMC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
VäriRuskea
Yhteyspiikkilanka
ToimintoYhteys
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD BE50-4PK kyynärpää 1/2 tuuman letku ruskea muovi - 4 kpl pakkaus
€4.82 / yksikkö