Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN RPB 3K3DHM hintalaskennan tasapaino, 1500 ja 3000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7AFH Malli: RPB 3K3DHM
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
€342.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHintojen laskentataseet
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5, 1 g
Kotelon leveys313mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 313 263 108 mm
Asunnon korkeus108 mm
Asunnon pituus263 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-3, 6 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino10g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5, 1 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko204 x 263 mm
toistettavuus1, 2 g
Asettumisaika1 sekuntia.
Yksikötg
Punnituskapasiteetin1500, 3000 g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen263 mm
Pinnan leveyden punnitseminen204 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)33.5
Laivan leveys (cm)36.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoYksikötHinta
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM Hinta Laskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg€342.78
KERN AND SOHN RPB 15K2DM hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg€318.72
KERN AND SOHN RPB 30K5DHM Hinta Laskettava tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg€342.78
KERN AND SOHN RPB 30K5DM hintalaskennan tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg€318.72
KERN AND SOHN RPB 6K1DHM hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LYJ / RFC 6K3HM RPB 6K1DHM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg€342.78
KERN AND SOHN RPB 6K1DM hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg€318.72
KERN AND SOHN RPB 3K3DM Hinta Laskennan tasapaino, 1500 ja 3000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€318.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN RPB 3K3DHM hintalaskennan tasapaino, 1500 ja 3000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1 g Luettavuus
€342.78 / yksikkö