KERN AND SOHN RPB 30K5DHM Hinta Laskettava tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LYG / RFC 30K3HM

KERN AND SOHN RPB 30K5DHM hintalaskennan tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LYG Malli: RPB 30K5DHMRistiviite: / RFC 30K3HM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHintojen laskentataseet
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.005, 0.01 kg
Kotelon leveys313mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 313 263 108 mm
Asunnon korkeus108 mm
Asunnon pituus263 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.015, 0.03 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma100g
Vähimmäispaino0.1Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus5 / 10g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko204 x 263 mm
toistettavuus0.005, 0.01 kg
Asettumisaika1 sekuntia.
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin15 / 30 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen263 mm
Pinnan leveyden punnitseminen204 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)33
Laivan leveys (cm)51
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoYksikötHinta
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM Hinta Laskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg€342.78
KERN AND SOHN RPB 15K2DM hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg€318.72
KERN AND SOHN RPB 30K5DM hintalaskennan tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg€318.72
KERN AND SOHN RPB 6K1DHM hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LYJ / RFC 6K3HM RPB 6K1DHM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg€342.78
KERN AND SOHN RPB 6K1DM hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg€318.72
KERN AND SOHN RPB 3K3DHM Hinta Laskennan tasapaino, 1500 ja 3000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€342.78
KERN AND SOHN RPB 3K3DM Hinta Laskennan tasapaino, 1500 ja 3000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€318.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN RPB 30K5DHM hintalaskennan tasapaino, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10g Luettavuus
€342.78 / yksikkö