Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 340 320 110 mm , Kotelon korkeus: 110 mm , Kotelon pituus: 320 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 230 mm , Alustan leveys: 300 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 230 x 300 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 300 230 12.5 mm , Punnituspinnan syvyys: 300 mm , Punnituspinnan leveys: 230 mm