DAYCO Kiristysrulla


Suodattaa
TyyliMalliVyötyyppiToimialanumeroHinta (ei alv)
A
89111
Raskas, tyhjäkäynti89111€77.84
B
89474
Raskas, tyhjäkäynti89474€169.72
C
89101
Raskas, tyhjäkäynti89101€65.57
D
89103
Raskas, tyhjäkäynti89103€94.88
E
89106
Raskas, tyhjäkäynti89106€90.26
F
89108
Raskas, tyhjäkäynti89108€56.82
G
89109
Raskas, tyhjäkäynti89109€102.77
H
89112
Raskas, tyhjäkäynti89112€159.72
I
89471
Raskas, tyhjäkäynti89471€179.17
J
89473
Raskas, tyhjäkäynti89473€169.60
K
89472
Raskas, tyhjäkäynti89472€225.04
L
89102
Raskas, tyhjäkäynti89102€75.22
M
89110
Raskas, tyhjäkäynti89110€109.95
N
89107
Raskas, tyhjäkäynti89107€256.80
O
89104
Raskas, tyhjäkäynti89104€47.58
P
89105
Raskas, tyhjäkäynti89105€74.64
Q
89163
Light Duty89163€67.04
R
89161
Light Duty89161€23.63
S
89160
Light Duty89160€89.20
T
89159
Light Duty89159€76.32
U
89140
Light Duty89140€75.88
V
89164
Light Duty89164€56.03
W
89169
Light Duty89169€97.82
X
89168
Light Duty89168€114.17
Y
89137
Light Duty89137€85.55
Z
89138
Light Duty89138€69.93
A1
89139
Light Duty89139€37.45
B1
89170
Light Duty89170€69.80
C1
89145
Light Duty89145€57.03
D1
89141
Light Duty89141€64.33
E1
89144
Light Duty89144€21.72
F1
89146
Light Duty89146€37.63
G1
89147
Light Duty89147€40.77
H1
89148
Light Duty89148€37.76
I1
89149
Light Duty89149€85.63
J1
89151
Light Duty89151€61.94
K1
89167
Light Duty89167€62.59
L1
89153
Light Duty89153€63.93
M1
89154
Light Duty89154€97.82
N1
89155
Light Duty89155€73.51
O1
89156
Light Duty89156€57.03
P1
89157
Light Duty89157€44.17
Q1
89158
Light Duty89158€75.23
R1
89150
Light Duty89150€62.71
S1
89152
Light Duty89152€64.97
T1
89171
Light Duty89171€90.26
U1
89166
Light Duty89166€98.50
V1
89165
Light Duty89165€34.27
W1
89004
Kevyt, tyhjäkäynti89004€38.99
X1
89018
Kevyt, tyhjäkäynti89018€32.88
Y1
89029
Kevyt, tyhjäkäynti89029€68.71
Z1
89028
Kevyt, tyhjäkäynti89028€51.31
A2
89026
Kevyt, tyhjäkäynti89026€49.13
B2
89017
Kevyt, tyhjäkäynti89017€39.34
C2
89005
Kevyt, tyhjäkäynti89005€44.14
D2
89047
Kevyt, tyhjäkäynti89047€60.30
E2
89044
Kevyt, tyhjäkäynti89044€84.95
F2
89042
Kevyt, tyhjäkäynti89042€60.90
G2
89038
Kevyt, tyhjäkäynti89038€61.35
H2
89031
Kevyt, tyhjäkäynti89031€56.41
I2
89025
Kevyt, tyhjäkäynti89025€57.99

Kiristysrulla

Dayco-kiristyspyöriä käytetään moottorin hihnojen oikeaan kireyteen ja auton ja kuorma-auton hihnojen pitämiseen tiukassa. He ovat myös vastuussa moottorin käyttöhihnan oikean kohdistuksen ylläpitämisestä ja ovat saatavana sekä kevyinä että raskaina versioina. Näillä hihnapyörillä on voidellut laakerit, sileä pinta ja luja mittatoleranssi, ja siksi niillä on vähemmän tärinää ja pitempi käyttöikä. Dayco-hihnankiristinpyöriä on saatavana kestävistä ja kulutusta kestävistä teräs-, jauhemetalli- ja muovimateriaaleista käytettäviksi erilaisissa ankarissa ympäristöissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?