Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PFB 6000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8LWD

KERN AND SOHN PFB 6000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 6000 g Max. Paino, 0.05 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LWD Malli: PFB 6000-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€541.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 210 315 90 mm
Asunnon korkeus90 mm
Asunnon pituus315 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.15 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
Työlavan syvyys95 mm
luettavuus0.05g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko190 x 180 mm
toistettavuus0.05g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötlepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl
Punnituskapasiteetin6000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 190 180 95 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen180 mm
Pinnan leveyden punnitseminen190 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.695
Laivan korkeus (cm)27.5
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN PFB 1200-2 Kompakti laboratoriovaaka, 1200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03 g20mg200mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl120 mm€384.87
KERN AND SOHN PFB 120-3 Kompakti laboratoriovaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003 g2mg20mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl80 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 2000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 2000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05 g20mg200mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl120 mm€408.93
KERN AND SOHN PFB 200-3 Kompakti laboratoriovaaka, 200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005 g2mg20mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl80 mm€469.06
KERN AND SOHN PFB 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVZ PFB 3000-2+/- 0.05 g20mg200mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl120 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWA PFB 300-3+/- 0.005 g2mg20mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl80 mm€505.15
KERN AND SOHN PFB 6000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LWC PFB 6000-1+/- 0.3 g200mg2glepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl-€360.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PFB 6000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 6000 g Max. Paino, 0.05 g Luettavuus
€541.23 / yksikkö