WEILER 6 "halkaisijalankaharja, 9000 XNUMX maks. Kierrosta


Suodattaa
Harjan halkaisija: 6" , Max. RPM: 9000
TyyliMalliArbor HoleHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A
08106
5/8 "-11 UNCKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.375 "0.023 "€51.61
B
08345
5/8 "- 1/2"Kierrä lanka1 / 2 "Ruostumaton teräsLehtimaja1.375 "0.016 "€132.77
C
08085
5/8 "- 1/2"Kierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsLehtimaja1.25 "0.014 "€59.55
D
08565
5/8 "- 1/2"Kaapelin kiertolanka3 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.375 "0.023 "€57.36
E
08105
5/8 "- 1/2"Kierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsLehtimaja1.375 "0.023 "€54.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?