DYNABRADE 20,000 XNUMX rpm vapaa nopeus suorakulmainen ilmahiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Tehtävä: Teollinen , Vapaa nopeus: 20,000 rpm , Kotelon materiaali: Yhdistetty , HP: 0.4 , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiKahva materiaaliKokonaispituusPad SizeHinta (ei alv)
A
51232
520TakaosaKumi9.75 "2"€1,061.89
B
48532
5.2521TakaosaYhdistetty7.375 "3"€1,083.27
B
48542
5.2527TakaosaYhdistetty6"2"€975.73
C
47822
6.2525EtusivuYhdistetty5"2"€1,022.28
D
48522
6.7527TakaosaYhdistetty7.375 "2"€1,016.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?