KERN AND SOHN PES 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVM

KERN AND SOHN PES 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LVM Malli: PES 4200-2M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika15 tuntia.
KalibrointiluokkaII
Kotelon leveys220mm
Numeron koko13mm
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 220 333 93 mm
Asunnon korkeus93 mm
Asunnon pituus333 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.02 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko200 x 200 mm
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
Yksikötct, g, kg
Punnituskapasiteetin4200g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen200 mm
Pinnan leveyden punnitseminen200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)21.5
Laivan pituus (cm)44.5
Laivan leveys (cm)33
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN PES 15000-1M Precision Balance, 15000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVJ PES 15000-1M200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 x 200 mm100mg€1,961.95
KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVK PES 2200-2M200 mmX x 220 339 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€1,420.72
KERN AND SOHN PES 31000-1M Precision Balance, 31000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVL PES 31000-1M220 mmX x 260 330 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 x 220 mm500mg€3,315.02
KERN AND SOHN PES 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVN PES 6200-2M200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 x 200 mm10mg€2,097.26
KERN AND SOHN PES 620-3M Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVP PES 620-3M120 mmX x 220 330 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 x 120 mm1mg€2,029.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PES 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€1,691.34 / yksikkö