KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVK

KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LVK Malli: PES 2200-2M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,420.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika15 tuntia.
KalibrointiluokkaII
Kotelon leveys220mm
Numeron koko13mm
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 220 339 80 mm
Asunnon korkeus80 mm
Asunnon pituus339 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.02 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko200 x 200 mm
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
Yksikötct, g, kg
Punnituskapasiteetin2200g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen200 mm
Pinnan leveyden punnitseminen200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.678
Laivan korkeus (cm)21.5
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)33
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN PES 15000-1M Precision Balance, 15000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVJ PES 15000-1M200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 x 200 mm100mg€1,961.95
KERN AND SOHN PES 31000-1M Precision Balance, 31000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LVL PES 31000-1M220 mmX x 260 330 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 x 220 mm500mg€3,315.02
KERN AND SOHN PES 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVM PES 4200-2M200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€1,691.34
KERN AND SOHN PES 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVN PES 6200-2M200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 x 200 mm10mg€2,097.26
KERN AND SOHN PES 620-3M Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVP PES 620-3M120 mmX x 220 330 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 x 120 mm1mg€2,029.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€1,420.72 / yksikkö