Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP1001 polypropyleenikasetti 10 tuumaa 1 mikroni 2kpl | AG7ANE 49X985

AQUA-PURE AP1001 polypropeenipatruuna 10 tuumaa 1 mikroni 2kpl

Varastossa
Tuote: AG7ANE Malli: AP1001Ristiviite: 49X985

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolypropeenisuodatinpatruuna
NoudattaminenFDA CFR-21
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus8 gpm
Korkeus10 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
mikronia1
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP1001 polypropeenipatruuna 10 tuumaa 1 mikroni 2kpl
€284.42 /pakkaus