KERN AND SOHN PES-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: II , Näytön tyyppi: Fluoresoiva , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: ct, g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPinnan syvyyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta (ei alv)
A
PES 620-3M
120 mmX x 220 330 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 x 120 mm1mg€2,029.60
B
PES 6200-2M
200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 x 200 mm10mg€2,097.26
C
PES 4200-2M
200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€1,691.34
D
PES 15000-1M
200 mmX x 220 333 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 x 200 mm100mg€1,961.95
E
PES 2200-2M
200 mmX x 220 339 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€1,420.72
F
PES 31000-1M
220 mmX x 260 330 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 x 220 mm500mg€3,315.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?