KERN AND SOHN OBL 137C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LBP

KERN AND SOHN OBL 137C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE8LBP Malli: OBL 137C825

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,128.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Valaistus Läpäisevä valo3W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoLED
Tulojännite100 - 240V
Optinen järjestelmääärettömyys
päätöslauselma5 MP
TunnistinCMOS 1 / 2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)39
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OBL 137C832 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LBQ OBL 137C832€2,321.26
KERN AND SOHN OBL 137T241 Digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V, Trinokulaarinen putkityyppi | CE8LBR OBL 137T241€2,982.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBL 137C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V
€2,128.83 / yksikkö