KERN AND SOHN OBL 137T241 Digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V, Trinokulaarinen putkityyppi | CE8LBR

KERN AND SOHN OBL 137T241 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V, kolmiokulaarinen putkityyppi

Varastossa
Tuote: CE8LBR Malli: OBL 137T241

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,982.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Näytön tyyppiKosketa nestekidenäyttöä
Valaistus Läpäisevä valo3W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoLED
Tulojännite100 - 240V
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
päätöslauselma5 MP
TunnistinCMOS 1 / 2.5 "
PutkityyppiTrinocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.05
Laivan korkeus (cm)39
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OBL 137C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LBP OBL 137C825€2,128.83
KERN AND SOHN OBL 137C832 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LBQ OBL 137C832€2,321.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBL 137T241 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V, kolmiokulaarinen putkityyppi
€2,982.76 / yksikkö