Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LO10-1305 Optinen vuodonilmaisin Universal Polypro | AA4MET 12U430

FLOWLINE LO10-1305 Optinen vuodonilmaisin Universal Polypro

Varastossa
Tuote: AA4MET Malli: LO10-1305Ristiviite: 12U430

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOptinen vuodonilmaisin
tarkkuus+/- 1 mm vedessä
Kaapelin pituus10ft.
Kaapelin tyyppi4-johdin, PP
Yhteystietojen luokitus60VA, 1A maks.
YhteystyyppiSPST-rele
Korkeus1.05
Tulojännite12-36 VDC
Pituus3.0
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine150 psi @ 25 astetta C
Asennus3 / 4 "NPT
SuuntautuminenYleismaailmallinen
ulostulo4 tai 20 mA tai rele
Toistettavuus+/- 0.5 mm vedessä
Temp. alueF: -40 - 176 astetta C: -40 - 80 astetta
TyyppiPistetason anturi
Leveys1.05

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9032896085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin luokitus (yleiskäyttöinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LO10-1305 Optinen vuodonilmaisin Universal Polypro
€233.86 / yksikkö