KERN AND SOHN KIP 600V20SM Punnitussilta, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KKH

KERN AND SOHN KIP 600V20SM Punnitussilta, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KKH Malli: KIP 600V20SM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,499.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Kalibrointiarvo0.2Kg
pinnoitePii päällystetty
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
lineaarisuus+/-0.6 kg
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma4000g
Vähimmäispaino4Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
Asettumisaika2 sekuntia.
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8416
Laivan korkeus (cm)12.98
Laivan pituus (cm)103.32
Laivan leveys (cm)110.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KIP 1500V20EM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mmX x 1200 1000 108 mm1000 mm1200 mm€1,745.46
KERN AND SOHN KIP 1500V20M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KKC KIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,178.44
KERN AND SOHN KIP 1500V20SM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KKD KIP 1500V20SM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,610.15
KERN AND SOHN KIP 3000V20LM Punnitussilta, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€2,476.11
KERN AND SOHN KIP 3000V20M punnitussilta, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KKF KIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,178.44
KERN AND SOHN KIP 600V20M punnitussilta, 600kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KKG KIP 600V20M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,003.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KIP 600V20SM Punnitussilta, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€1,499.50 / yksikkö