KERN AND SOHN KIP 1500V20SM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KKD

KERN AND SOHN KIP 1500V20SM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KKD Malli: KIP 1500V20SM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,610.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Kalibrointiarvo0.5Kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
lineaarisuus+/-1.5 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma10000g
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys108 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1000 1000 108 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8258
Laivan korkeus (cm)25.95
Laivan pituus (cm)104.81
Laivan leveys (cm)104.81
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KIP 1500V20EM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mmX x 1200 1000 108 mm1000 mm1200 mm€1,745.46
KERN AND SOHN KIP 1500V20M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KKC KIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,178.44
KERN AND SOHN KIP 3000V20LM Punnitussilta, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€2,476.11
KERN AND SOHN KIP 3000V20M punnitussilta, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KKF KIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,178.44
KERN AND SOHN KIP 600V20M punnitussilta, 600kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KKG KIP 600V20M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,003.24
KERN AND SOHN KIP 600V20SM Punnitussilta, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KKH KIP 600V20SM0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,499.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KIP 1500V20SM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus
€1,610.15 / yksikkö