KERN AND SOHN KFD 600V20M punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KGB

KERN AND SOHN KFD 600V20M Punnitussilta, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KGB Malli: KFD 600V20M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,990.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Akun latausaika10 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.2Kg
pinnoitePii päällystetty
Numeron koko52mm
Näytön tyyppiLCD taustavalolla
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.4 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys78 mm
Lavan korkeus1200 mm
Alustan leveys1600 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
toistettavuus0.2Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliPinnoitettu metalli
Punnitusalustan mitatX x 1600 1200 78 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155
Laivan korkeus (cm)36
Laivan pituus (cm)125
Laivan leveys (cm)161
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvoVähimmäispainoPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysHinta
KERN AND SOHN KFD 1500V20LM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KFX KFD 1500V20LMX x 1800 1400 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€3,504.45
KERN AND SOHN KFD 1500V20M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KFY KFD 1500V20MX x 1600 1200 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
KERN AND SOHN KFD 600V20LM punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KGA KFD 600V20LMX x 1800 1400 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€3,504.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFD 600V20M Punnitussilta, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€2,990.28 / yksikkö