KERN AND SOHN KFD 600V20LM punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KGA

KERN AND SOHN KFD 600V20LM Punnitussilta, 600Kg Max. Paino, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KGA Malli: KFD 600V20LM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,504.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Kalibrointiarvo200g
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys80 mm
Lavan korkeus1400 mm
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1800 x 1200 mm
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1800 1400 80 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1200 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1800 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.699
Laivan korkeus (cm)32.94
Laivan pituus (cm)179.68
Laivan leveys (cm)139.75
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvoVähimmäispainoPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysHinta
KERN AND SOHN KFD 1500V20LM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KFX KFD 1500V20LMX x 1800 1400 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€3,504.45
KERN AND SOHN KFD 1500V20M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KFY KFD 1500V20MX x 1600 1200 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
KERN AND SOHN KFD 600V20M punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KGB KFD 600V20MX x 1600 1200 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFD 600V20LM Punnitussilta, 600Kg Max. Paino, 200g Luettavuus
€3,504.45 / yksikkö