KERN AND SOHN KFD 1500V20LM Punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KFX

KERN AND SOHN KFD 1500V20LM Punnitussilta, 1500Kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KFX Malli: KFD 1500V20LM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,504.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Kalibrointiarvo500g
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys78 mm
Lavan korkeus1400 mm
Alustan leveys1800 mm
luettavuus500g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1200 x 1200 mm
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1800 1400 78 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1200 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9604
Laivan korkeus (cm)14.97
Laivan pituus (cm)139.75
Laivan leveys (cm)179.68
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvoVähimmäispainoPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysHinta
KERN AND SOHN KFD 1500V20M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KFY KFD 1500V20MX x 1600 1200 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
KERN AND SOHN KFD 600V20LM punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KGA KFD 600V20LMX x 1800 1400 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€3,504.45
KERN AND SOHN KFD 600V20M punnitussilta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KGB KFD 600V20MX x 1600 1200 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFD 1500V20LM Punnitussilta, 1500Kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€3,504.45 / yksikkö