Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH8 -liittimen teräslangan kapasiteetti 800 lb AD7LHJ

APPROVED VENDOR 4FCH8-liittimen teräslangan kapasiteetti 800 Lb

Varastossa
Tuote: AD7LHJ Malli: 4FCH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunRuostumaton 316
MateriaaliTeräsvaijeri
Max. Ladata800 paunaa
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Nopea avaaminen1 / 4 "
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Max. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH7 -liittimen teräslangan kapasiteetti 400 paunaa AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 paunaa1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€5.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH9 -liittimen teräslangan kapasiteetti 2000 paunaa AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 paunaa2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€15.50
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCJ1 -liittimen teräslangan kapasiteetti 3500 paunaa AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€27.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH8-liittimen teräslangan kapasiteetti 800 Lb
€6.44 / yksikkö