Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES XPA1582 Meteric Kiilahihna XPA 1582mm | AG9GFZ 1NKE6

GATES XPA1582 Metrinen kiilahihna XPA 1582mm

Varastossa
Tuote: AG9GFZ Malli: XPA1582Ristiviite: 1NKE6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kiilahihna
VyötyyppiXPA
rakentaminenRaakareuna, tukossa
ToimialanumeroXPA 1582
MateriaaliKuitua kuormitettu elastomeerinen yhdiste w / polyesterivetoköysillä
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus1582mm
Temp. alue-30 - 140 astetta F
Paksuus10mm
Yläleveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
GATES XPA1632 Metrinen kiilahihna Xpa 1632mm | AB2RTD 1NJN7 XPA 1632XPA 16321632mm€45.61
GATES XPA1060 Metrinen kiilahihna Xpa 1060mm | AB2RTE 1NJN8 XPA 1060XPA 10601060mm€23.69
GATES XPA2360 Metrinen kiilahihna Xpa 2360mm | AB2RTJ 1NJP3 XPA 2360XPA 23602360mm€55.20
GATES XPA1700 Metrinen kiilahihna Xpa 1700mm | AB2RTX 1NJR6 XPA 1700XPA 17001700mm€42.81
GATES XPA1800 Metrinen kiilahihna Xpa 1800mm | AB2RTY 1NJR7 XPA 1800XPA 18001800mm€44.05
GATES XPA1600 Metrinen kiilahihna Xpa 1600mm | AB2RUE 1NJT4 XPA 1600XPA 16001600mm€43.08
GATES XPA1900 Metrinen kiilahihna Xpa 1900mm | AB2RUF 1NJT5 XPA 1900XPA 19001900mm€46.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES XPA1582 Metrinen kiilahihna XPA 1582mm
€41.16 / yksikkö