Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS penkkivaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JUC

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS -penkkivaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JUC Malli: FOB 5K-3NS

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Kotelon leveys170mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 170 150 40 mm
Asunnon korkeus40 mm
Asunnon pituus150 mm
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/- 2 g
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko120 x 150 mm
toistettavuus1g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötdwt, g, lb, oz, ozt
Punnituskapasiteetin5kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen150 mm
Pinnan leveyden punnitseminen120 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.878
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)19.5
Laivan leveys (cm)25.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS penkkivaaka, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JTQ FOB 0.5K-4NS+/- 0.2 g35 astetta C€150.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS -penkkivaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€150.34 / yksikkö