CONDOR High Visibility ANSI Class 2 liivit, oranssi


Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Vetoketju , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Polyesteri , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 2 ulkopuolella kynänpidikkeillä, 2 suurta sisäpuolta ja 1 matkapuhelimen sisäpuolella
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoRaita väriHinta (ei alv)
A
1YAG4
49 "22 "MHopea€3.92
B
1YAL6
54 "24.437 "2XLKalkki / hopea€32.84
B
1YAL7
56 "25.187 "3XLKalkki / hopea€32.84
A
5NVE8
59 "26.875 "5XLHopea€24.56

High Visibility ANSI Class 2 liivit, oranssi

Condor hyvän näkyvyyden luokan 2 oranssit liivit ovat ihanteellisia mahdollisten onnettomuuksien ehkäisyyn, työntekijöiden turvallisuuden priorisoimiseen ja hengenpelastajan tunnistamiseen. Näitä ANSI/ISEA 107-2010 standardin mukaisia ​​liivejä käytetään rakennustyömailla, tietöissä, varastoissa ja liikenteenohjausskenaarioissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on polyesterirakenne, mikä takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Näissä liiveissä on kaksi ulkoista taskua, jotka tarjoavat käteviä säilytysvaihtoehtoja pienille työkaluille tai henkilökohtaisille tavaroille.
  • Niissä on näkyvät hopeiset heijastavat raidat päävärinä, mikä maksimoi näkyvyyden heikossa valaistuksessa.
  • Nämä liivit tarjoavat 360 asteen näkyvyyden varmistaen, että työntekijät ovat havaittavissa kaikkiin suuntiin.
  • Niissä on vetoketjullinen sulkemisjärjestelmä, joka helpottaa pukemista ja riisumista, mikä varmistaa turvallisen istuvuuden työskentelyn aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?