Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FOB 500-1S penkkivaaka, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JUA

KERN AND SOHN FOB 500-1S -penkkivaaka, 500g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JUA Malli: FOB 500-1S
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
€108.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Kotelon leveys175mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 175 155 40 mm
Asunnon korkeus40 mm
Asunnon pituus155 mm
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/- 0.2 g
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko125 x 155 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötdwt, g, lb, oz, ozt
Punnituskapasiteetin0.5kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen155 mm
Pinnan leveyden punnitseminen125 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.839
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN FOB 5K1S -penkkivaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JUB FOB 5K1SX x 175 150 40 mm150 mm+/- 2 g€108.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB 500-1S -penkkivaaka, 500g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€108.25 / yksikkö