Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6017 Clevis Pin, With Hairpin, Stainless Steel, 0.500 X 1-3/4 Inch | AB3ZPU 1WFG9

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6017 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.500 X 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZPU Malli: WWGCLPS6BPS6017Ristiviite: 1WFG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.75 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.75 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6017 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.500 X 1-3/4 tuumaa
€17.22 / yksikkö