Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EMB 3000-1 School Balance, 3000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JHJ

KERN AND SOHN EMB 3000-1 School Balance, 3000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JHJ Malli: EMB 3000-1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys170mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 170 245 39 mm
Asunnon korkeus39 mm
Asunnon pituus245 mm
lineaarisuus+/- 0.3 g
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksikötdwt, g, oz, ozt
Punnituskapasiteetin3000g
Punnituspinnan halkaisija150 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)11.6
Laivan pituus (cm)20.7
Laivan leveys (cm)26.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituspinnan halkaisijaHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusMaks. Ympäristön lämpötilaAsettumisaikaPunnituslevyn materiaaliHinta
KERN AND SOHN EMB 1000-2 School Balance, 1000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JGX EMB 1000-2150 mmX x 170 244 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05 g35 astetta C2.5 sekuntia.Muovi€270.61
KERN AND SOHN EMB 100-3 School Balance, 100g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JGY EMB 100-382 mmX x 170 244 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 astetta C2.5 sekuntia.Muovi sähköä johtavalla lakalla€276.63
KERN AND SOHN EMB 1200-1 School Balance, 1200g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JGZ EMB 1200-1150 mmX x 170 245 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 astetta C3 sekuntia.-€96.22
KERN AND SOHN EMB 2000-2 School Balance, 2000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JHB EMB 2000-2150 mmX x 170 244 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05 g35 astetta C2.5 sekuntia.-€288.65
KERN AND SOHN EMB 200-2 kouluvaaka, 200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JHE EMB 200-2105 mmX x 170 244 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02 g35 astetta C2.5 sekuntia.-€168.38
KERN AND SOHN EMB 200-3 School Balance, 200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JHF EMB 200-382 mmX x 170 244 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 astetta C2.5 sekuntia.Muovi sähköä johtavalla lakalla€294.67
KERN AND SOHN EMB 2200-0 kouluvaaka, 2200g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JHH EMB 2200-0150 mmX x 170 244 39 mm39 mm244 mm+/- 2 g35 astetta C2.5 sekuntia.-€72.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EMB 3000-1 School Balance, 3000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus
€168.38 / yksikkö