APPROVED VENDOR Pry Bar -vipu Dolly, teräskahva


Suodattaa
Kahvan väri: Harmaa , Kahvan materiaali: Teräs , Kantavuus: 5000 lb , Kokonaisleveys: 10.5 " , Pyörän halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
29AK53
60 "€306.14
A
29AK54
72 "€329.94
Tarjouspyyntö
A
29AK55
84 "€357.96
Tarjouspyyntö

Pry Bar -vipu Dolly, teräskahva

Pry-tankovivun nuket on valmistettu teräksestä ja niissä on erityinen nenälevy, joka auttaa nostamaan ja uteliaita raskaita koneita, laitteita, kuormalavoja ja kuormia. Nämä nuket soveltuvat myös varastoihin lastien nostamiseen ja tasapainottamiseen. Niissä on poly-on-steel-kaksoispyörät ja pitkä kahva, joka helpottaa raskaiden kuormien kuljettamista epäsäännöllisillä pinnoilla. Nämä raskaat kärkivivun nuket pystyvät nostamaan turvallisesti jopa 5000 paunan kuorman ja ovat saatavana 60, 72 ja 84 tuuman versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?