KERN AND SOHN BID 3T-3DM lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus | CE8HMJ

KERN AND SOHN BID 3T-3DM lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HMJ Malli: BID 3T-3DM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,232.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akun latausaika3 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5, 1 kg
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema0.5 / 1 kg
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-1.5, 3 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Max. nykyinen0.4A
Pienin kuorma10 / 20 kg
Vähimmäispaino10, 20 kg
Työlavan syvyys108 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5/1 kg, 500, 1000 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1200 x 1500 mm
toistettavuus0.5, 1 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin1500 / 3000 kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1200 1500 108 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1500 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8654
Laivan korkeus (cm)23.96
Laivan pituus (cm)155.72
Laivan leveys (cm)126.77
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN BID 1T-4DM lattiavaaka, 600 ja 1500 kg Max. Punnitus, 200 ja 500 g Luettavuus | CE8HMB TARJOUS 1T-4DM1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,232.56
KERN AND SOHN BID 1T-4DSM lattiavaaka, 600 ja 1500 kg Max. Punnitus, 200 ja 500 g Luettavuus | CE8HMC TARJOUS 1T-4DSM1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm€1,691.34
KERN AND SOHN BID 3T-3DLM lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus | CE8HMH TARJOUS 3T-3DLM1500 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm€2,570.83
KERN AND SOHN BID 600K-1DM lattiavaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8HMM TARJOUS 600K-1DM1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,232.56
KERN AND SOHN BID 600K-1DSM lattiavaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8HMN TARJOUS 600K-1DSM1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm€1,650.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3DM lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus
€2,232.56 / yksikkö