KERN AND SOHN BFS-A09N Nouseva ramppi, leveys 1500 mm, syvyys 760 mm, korkeus 85 mm, lakattu teräs | CJ6ZMD

KERN AND SOHN BFS-A09N Nouseva ramppi, leveys 1500 mm, syvyys 760 mm, korkeus 85 mm, lakattu teräs

Varastossa
Tuote: CJ6ZMD Malli: BFS-A09N

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Syvyys760 mm
Korkeus85mm
MateriaaliLakattu teräs
Leveys1500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)15.4
Laivan pituus (cm)89
Laivan leveys (cm)153
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
KERN AND SOHN BFS-A01N kulkuramppi, leveys 1000 mm, syvyys 745 mm, korkeus 90 mm | CE8HKX BFS-A01N745 mm90mm1000mm€541.23
KERN AND SOHN BFS-A02N kulkuramppi, leveys 1250 mm, syvyys 870 mm, korkeus 95 mm | CE8HKZ BFS-A02N870 mm95mm1250mm€608.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFS-A09N Nouseva ramppi, leveys 1500 mm, syvyys 760 mm, korkeus 85 mm, lakattu teräs
€798.31 / yksikkö