KERN AND SOHN BFS-A01N kulkuramppi, leveys 1000 mm, syvyys 745 mm, korkeus 90 mm | CE8HKX

KERN AND SOHN BFS-A01N kulkuramppi, leveys 1000 mm, syvyys 745 mm, korkeus 90 mm

Varastossa
Tuote: CE8HKX Malli: BFS-A01N

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Syvyys745 mm
Korkeus90mm
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Leveys1000mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)90
Laivan leveys (cm)105.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
KERN AND SOHN BFS-A02N kulkuramppi, leveys 1250 mm, syvyys 870 mm, korkeus 95 mm | CE8HKZ BFS-A02N870 mm95mm1250mm€608.88
KERN AND SOHN BFS-A09N Nouseva ramppi, leveys 1500 mm, syvyys 760 mm, korkeus 85 mm, lakattu teräs | CJ6ZMD BFS-A09N760 mm85mm1500 mm€798.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFS-A01N kulkuramppi, leveys 1000 mm, syvyys 745 mm, korkeus 90 mm
€541.23 / yksikkö