KERN AND SOHN BFS-A02N kulkuramppi, leveys 1250 mm, syvyys 870 mm, korkeus 95 mm | CE8HKZ

KERN AND SOHN BFS-A02N kulkuramppi, leveys 1250 mm, syvyys 870 mm, korkeus 95 mm

Varastossa
Tuote: CE8HKZ Malli: BFS-A02N

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Syvyys870 mm
Korkeus95mm
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Leveys1250mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.5
Laivan korkeus (cm)10.5
Laivan pituus (cm)89
Laivan leveys (cm)130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
KERN AND SOHN BFS-A01N kulkuramppi, leveys 1000 mm, syvyys 745 mm, korkeus 90 mm | CE8HKX BFS-A01N745 mm90mm1000mm€541.23
KERN AND SOHN BFS-A09N Nouseva ramppi, leveys 1500 mm, syvyys 760 mm, korkeus 85 mm, lakattu teräs | CJ6ZMD BFS-A09N760 mm85mm1500 mm€798.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFS-A02N kulkuramppi, leveys 1250 mm, syvyys 870 mm, korkeus 95 mm
€608.88 / yksikkö