Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 12R yleiskäyttöinen 2 leukakahva, 5 mm kiristysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN | CJ6ZKL

KERN AND SOHN AC 12R universaali 2 leukakahva, 5 mm kiristysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN

Varastossa
Tuote: CJ6ZKL Malli: AC 12R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise-leuan kahvat
Kiinnitysleveys5 mm
NimellisarvoJopa 5 kN
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN AC 12 yleiskäyttöinen 2 leukakahva, 5 mm kiristysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZL AC 12€114.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 12R universaali 2 leukakahva, 5 mm kiristysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN
€60.14 / yksikkö