Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD CM-17 -kaapelikartta / värikasetti käytettäväksi koaksiaalikaapeleilla | AG9GNV 20FV27

JONARD CM-17 kaapelikartoitus/väriaine käytettäväksi W/koaksiaalikaapeleilla

Varastossa
Tuote: AG9GNV Malli: CM-17Ristiviite: 20FV27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikartta ja väriaine
Sovittimen tyyppiAlligaattorikiinnike, RJ45
Connector TypeRJ45-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.499
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiConnector TypeeräHinta
JONARD MCT-468 -moduulikaapelitesteri AG9GNW 20FV31 MCT-468RJ-45-Modulaarinen kaapelitesteri€47.26
JONARD PT-300A -taskuväriaineen LED-johtimen jatkuvuuden testaus | AH4GLA 34GN91 PT-300AMies- ja naarasadapteritF-tyyppiTaskuväriaine€33.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD CM-17 kaapelikartoitus/väriaine käytettäväksi W/koaksiaalikaapeleilla
€184.13 / yksikkö