KERN AND SOHN AC 02R pallon muotoinen pää, paine- ja murtumapää, 5 kN Max. Pakottaa

Tuote: CJ6ZKJ Malli: AC 02R

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää
Kotelon leveys35mm
Housing DimensionX x 35 10 10 mm
Asunnon korkeus10 mm
Asunnon pituus10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.015
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 02R pallon muotoinen pää, paine- ja murtumapää, 5 kN Max. Pakottaa