Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2513FC -liitin, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9KHQ 1DNW1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513FC-liitin, 20A, 3-vaiheinen, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AA9KHQ Malli: HBL2513FCRistiviite: 1DNW1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Johdon koko0.35 - 1.15 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen / kaupallinen
Korkeus2.33 "
HP2
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus3.86 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL21-20R
NEMA-luokitusL21-20R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
TyyppiSuojaamaton
Jännite120 / 208 VAC
Jännitearvot120 / 208 VAC
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAmpeeriaKaapelialueHPIP-luokitusPituusMateriaaliHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL4729CBK -liitin, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLukitse liitin2.78 "15-0.5201.53 "Nylon€64.46
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2313BK Naarasliitin, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLukitse liitin3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon€74.90
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2613BK Naarasliitin, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLukitse liitin3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon€139.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK -liitin, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLukitse liitin3.86 "20-2202.26 "Nylon€74.37
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2623BK -liitin, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLukitse liitin2.26 "30-2203.86 "Nylon€152.87
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2513BK -liitin, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLukitse liitin2.33 "20-2203.86 "Nylon€157.92
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2813BK -liitin, 30A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLukitse liitin3.86 "30-3202.33 "Nylon€200.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513FC-liitin, 20A, 3-vaiheinen, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€157.92 / yksikkö