KERN AND SOHN 347-062-022 Painokori, 60Kg | CE8GCK

KERN AND SOHN 347-062-022 Painokori, 60 kg

Varastossa
Tuote: CE8GCK Malli: 347-062-022

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,044.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkori
Nimellisarvo60Kg
OIML-luokkaM1
Toleranssi3000mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60
Laivan korkeus (cm)50
Laivan pituus (cm)50
Laivan leveys (cm)100
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 347-022-005 Painokori, 20Kg | CE8GCA 347-022-00520Kg€2,178.44
KERN AND SOHN 347-042-008 Painokori, 40Kg | CE8GCE 347-042-00840Kg€2,557.30
KERN AND SOHN 347-052-010 Painokori, 50Kg | CE8GCH 347-052-01050Kg€2,800.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 347-062-022 Painokori, 60 kg
€3,044.40 / yksikkö