Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 313-082-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 5kg | CE8FAX

KERN AND SOHN 313-082-400 muovinen painokotelo, painike/kompakti paino, 1mg - 5kg

Varastossa
Tuote: CE8FAX Malli: 313-082-400

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Enimmäispaino? 5 kg
Nimellisarvo1mg - 5kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 313-050-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 500g | CE8FAE 313-050-4001mg - 500g€224.61
KERN AND SOHN 313-052-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 500g | CE8FAG 313-052-4001mg - 500g€138.01
KERN AND SOHN 313-080-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 5kg | CE8FAV 313-080-4001mg - 5kg€432.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 313-082-400 muovinen painokotelo, painike/kompakti paino, 1mg - 5kg
€277.38 / yksikkö