Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 313-052-400 Plastic Weight Case, Button/Compact Weight, 1mg To 500g | CE8FAG

KERN AND SOHN 313-052-400 Muovinen painokotelo, painike / kompakti paino, 1 mg - 500 g

Varastossa
Tuote: CE8FAG Malli: 313-052-400

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Enimmäispaino? 500 g
Nimellisarvo1mg - 500g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 313-050-400 Plastic Weight Case, Button/Compact Weight, 1mg To 500g | CE8FAE 313-050-4001mg - 500g€224.61
KERN AND SOHN 313-080-400 Plastic Weight Case, Button/Compact Weight, 1mg To 5Kg | CE8FAV 313-080-4001mg - 5kg€432.98
KERN AND SOHN 313-082-400 Plastic Weight Case, Button/Compact Weight, 1mg To 5Kg | CE8FAX 313-082-4001mg - 5kg€277.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 313-052-400 Muovinen painokotelo, painike / kompakti paino, 1 mg - 500 g
€138.01 / yksikkö