KERN AND SOHN 304-086 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EYA

KERN AND SOHN 304-086 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8EYA Malli: 304-086

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,657.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 5 kg
Nimellispaino1000 / 5000000 mg
OIML-luokkaE1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 304-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXL 304-021, 50 g€1,353.07
KERN AND SOHN 304-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXM 304-0261, 50 g€1,312.48
KERN AND SOHN 304-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXN 304-031, 100 g€1,596.62
KERN AND SOHN 304-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXP 304-0361, 100 g€1,542.50
KERN AND SOHN 304-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXQ 304-041, 200 g€2,191.97
KERN AND SOHN 304-046 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXR 304-0461, 200 g€2,151.38
KERN AND SOHN 304-05 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXT 304-051, 500 g€2,624.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 304-086 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€6,657.10 / yksikkö