Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 28-507 Leikkaamattomat käsineet Maroon M PR | AC3AZZ 2RA56

ANSELL 28-507 Viiltoa kestävät käsineet Maroon M PR

Varastossa
Tuote: AC3AZZ Malli: 28-507Ristiviite: 2RA56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKastanjanruskea
LäimäysTurvallisuus
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäällystysLiner-materiaaliKokoPeukalon tyyliHinta
ANSELL 28-507 Leikkaamattomat käsineet Maroon S PR | AC3AZY 2RA55 28-507TasoitaKevlar (oik.)SSuoraan€16.17
ANSELL 28-507 Leikkaamattomat käsineet Maroon L PR | AC3BAA 2RA57 28-507vaahdotettuKevlar (Oikea) (O)Lsiipi€16.17
ANSELL 28-507 Viiltosuojakäsineet Maroon XL PR | AD8DVE 4JF69 28-507vaahdotettuKevlar (Oikea) (O)XLsiipi€16.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 28-507 Viiltoa kestävät käsineet Maroon M PR
€16.17 / yksikkö