Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 304-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXM

KERN AND SOHN 304-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8EXM Malli: 304-026

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,312.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 50 g
Nimellispaino1000 / 50000 mg
OIML-luokkaE1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)16.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 304-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXL 304-021, 50 g€1,353.07
KERN AND SOHN 304-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXN 304-031, 100 g€1,596.62
KERN AND SOHN 304-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXP 304-0361, 100 g€1,542.50
KERN AND SOHN 304-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXQ 304-041, 200 g€2,191.97
KERN AND SOHN 304-046 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXR 304-0461, 200 g€2,151.38
KERN AND SOHN 304-05 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXT 304-051, 500 g€2,624.95
KERN AND SOHN 304-056 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXU 304-0561, 500 g€2,584.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 304-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs
€1,312.48 / yksikkö