KERN AND SOHN 304-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: E1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
304-066
1, 1 kg€3,166.18
B
304-06
1, 1 kg€3,247.36
C
304-076
1, 2 kg€5,101.07
D
304-07
1, 2 kg€5,182.25
E
304-08
1, 5 kg€6,805.93
F
304-086
1, 5 kg€6,657.10
G
304-09
1, 10 kg€9,390.29
H
304-096
1, 10 kg€9,214.39
I
304-02
1, 50 g€1,353.07
J
304-026
1, 50 g€1,312.48
K
304-03
1, 100 g€1,596.62
L
304-036
1, 100 g€1,542.50
M
304-04
1, 200 g€2,191.97
N
304-046
1, 200 g€2,151.38
O
304-056
1, 500 g€2,584.36
P
304-05
1, 500 g€2,624.95
Q
308-426
1 500 mg€1,623.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?