Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO MS8063TN-8X3/8X1 1/2-48T 105-08071 Cutting Tool, High Speed Steel, 8 Inch Cutter Dia, 3/8 Inch Cutter Thick | CR6LXQ 60JX47

KEO MS8063TN-8X3/8X1 1/2-48T 105-08071 Leikkuutyökalu, nopea teräs, 8 tuuman leikkurin halkaisija, 3/8 tuuman leikkurin paksuus

Varastossa
Tuote: CR6LXQ Model: MS8063TN-8X3/8X1 1/2-48T 105-08071Ristiviite: 60JX47

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,381.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO MS8063TN-8X3/8X1 1/2-48T 105-08071 Leikkuutyökalu, nopea teräs, 8 tuuman leikkurin halkaisija, 3/8 tuuman leikkurin paksuus
€1,381.72 / yksikkö